絞り込み
ブランド
  • コロナ(1)
  • ダイニチ工業(1)
暖房の目安(コンクリート)
  • 25畳(1)
  • 26畳(1)
暖房の目安(木造)
  • 19畳
  • 7畳(2)
  • 9畳(2)
  • 10畳(6)
  • 11畳(1)
  • 12畳(7)
  • 15畳(8)
  • 17畳(2)
  • 26畳(1)
タンク容量(L)
  • 7.2(1)
  • 9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖房の目安(コンクリート)から絞り込む
25畳(1)
26畳(1)
石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W)ダイニチ工業
47,980税込52,778
1台
予約販売
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。 【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)15.1ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】218-97タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.700-0.146暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)19畳機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×603×339暖房出力(kW)【最大-最小】7.20-1.50燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.9-61.7点火時間(秒)40
CORONA 石油ファンヒーター 木造19畳/コンクリート26畳 FH-VX7323BY-W コロナCORONA 石油ファンヒーター 木造19畳/コンクリート26畳 FH-VX7323BY-Wコロナ
67,900税込74,690
1台
当日出荷
SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5ホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時29)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:26畳まで(43.0m2)暖房の目安(木造)戸建:19畳まで(31.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43暖房出力(kW)7.25~1.19保証期間3年間待機時消費電力(W)0.6
石油ファンヒーター