絞り込み
ブランド
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
  • ダイニチ工業(1)
暖房の目安(コンクリート)
  • 13畳
  • 12畳(2)
  • 15畳(1)
  • 16畳(1)
  • 17畳(4)
  • 20畳(5)
  • 24畳(2)
  • 25畳(1)
  • 35畳(1)
暖房の目安(木造)
  • 10畳(5)
タンク容量(L)
  • 7.2(4)
  • 9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖房の目安(コンクリート)から絞り込む
12畳(2)
13畳
15畳(1)
16畳(1)
17畳(4)
20畳(5)
24畳(2)
25畳(1)
35畳(1)
石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.1ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)128-62(大火力時-小火力時)タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)0.350-0.072(最大-最小)暖房の目安(コンクリート)13畳まで暖房の目安(木造)10畳まで機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×430×357(置台含む)暖房出力(kW)3.60-0.74(最大-最小)燃焼継続時間(h)25.7-125.0(大火力-小火力)点火時間(秒)35
CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KGコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
42,900税込47,190
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8グランブラック消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火55秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
30,900税込33,990
1台
翌々日出荷
CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)11.2パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)13畳まで(21.5(m2))暖房の目安(木造)(戸建)10畳まで(16.5(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)【弱燃焼時】19【強燃焼時】36暖房出力(kW)3.60~0.59待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ  木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
質量(kg)11.8グランブラック消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ466×幅458×奥行338mm運転音(dB)弱燃焼時19・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで待機時消費電力(W)0.8
石油ファンヒーター