石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
商品豆知識
「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む
25畳(5)
26畳(2)
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)15.1
色ムーンホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】218-97
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.700-0.146
暖房の目安(コンクリート)25畳
暖房の目安(木造)19畳
機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×603×339
暖房出力(kW)【最大-最小】7.20-1.50
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.9-61.7
点火時間(秒)40
1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
SIMPLE DESIGN
シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1
2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ)
ダブルフロー&ターボモード搭載
2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5
色ホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時29)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:26畳まで(43.0m2)
暖房の目安(木造)戸建:19畳まで(31.5m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334
運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43
暖房出力(kW)7.25~1.19
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)19畳まで
暖房の目安(コンクリート)25畳まで
色クールホワイト
質量(kg)15.3
暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小)
燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力)
消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
取扱い終了
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。
【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
暖房の目安(コンクリート)25畳まで(41.5m2まで)
暖房の目安(木造)19畳まで(31.5m2まで)
仕様着火速度(秒):45
質量(kg)15.3
色クールホワイト
消費電力(W)大火力時~小火力時:218~97
電源単相100V(50/60Hz)
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)最大~最小:0.700~0.146
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339
暖房出力(kW)最大~最小:7.20~1.50
燃焼継続時間(h)大火力~小火力:12.9~61.7
主な機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
取扱い終了
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕の1台。Wとって付き大容量9Lタンク搭載。8段階油量モニター付き。45秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。一時消火機能で省エネ充実。ワンタッチ汚れんキャップ付き。抗菌ファンフィルター付き。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火(秒):45
質量(kg)15.3
色ジャパンブラウン
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)9
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)最大~最小:0.700~0.146
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:218/218、小火力時:97/97
暖房の目安(コンクリート)集合/25畳まで(41.5m2まで)
暖房の目安(木造)戸建/19畳まで(31.5m2まで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置台含む)
運転音(dB)最大~最小:42~30
暖房出力(kW)最大~最小:7.20~1.50
燃焼継続時間(h)大火力~小火力:12.9~61.7
点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):420/420、待機時:1.0/1.0
主な機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能あり)、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ、ノンスパーク点火、抗菌ファンフィルター
取扱い終了
大型暖房で事務所、休憩所向けタイプ
大容量9Lタイプ
ecoおまかせモード付き
一時消化機能と省エネセンサーで省エネ充実
8段階油量モニター付き
ワンタッチ汚れんキャップ付き
静音ノンスパーク点火
45秒スピード着火
白色バックライト液晶で見やすい。
タンク容量(L)9
暖房の目安(コンクリート)(集合)25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)(戸建)19畳まで(31.5m2)
質量(kg)15.3
色木目
電源(V)単相100(50/60Hz)
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)(最大)0.700~(最小)0.146
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:218/218、小火力時:97/97、最大(点火時):420/420、待機時:1.0/1.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置台含む)
運転音(dB)(最大)42~(最小)30
暖房出力(kW)(最大)7.20~(最小)1.50
燃焼継続時間(h)(大火力)12.9~(小火力)61.7
取扱い終了
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。