「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む
23畳(1)
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火スピード:40秒
質量(kg)11.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349
暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23
燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0
主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター
暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、ワイドリビングなど広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
暖房の目安(コンクリート)23畳(38.0m2)まで
色ムーンホワイト
質量(kg)13.4
暖房出力(kW)6.60-1.34(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.642-0.130(最大-最小)
燃焼継続時間(h)14.0-69.2(大火力-小火力)
消費電力(W)214-92(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×527×357(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
1台
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。