電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W,450WTEKNOS(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)首振り機能で暖かさ広がるガードネット取り外し可能でお手入れラクラク転倒OFFスイッチ
ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
電気ストーブ800W,400W TEKNOS電気ストーブ800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計転倒OFFスイッチ電源コード収納フック
ホワイト消費電力(W)800/400 切替式本体質量(kg)1.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOSスリムハロゲンヒーター300W コードフック付TEKNOS(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOSパラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付きAladdin
12,980税込14,278
1台
当日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:1.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61出力切替250/500/750/1000W
屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
当日出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス質量(kg)6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置電源コード(m)(ゴムコード)約2.4保証期間(メーカー保証)1年間発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150高さ調節(4段階)95/110/130/150cm出力切替(HI)900W/(LO)450W取扱説明書(4.19MB)切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
パラボラカーボンヒーター エスケイジャパンパラボラカーボンヒーターエスケイジャパン
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス寸法(mm)約366×385×637質量(kg)約2.4安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット電源コード(m)約1.8ヒーターカーボンヒーターオートパワーオフ3時間色(本体)ホワイト出力切替400/800W首振り○、二重首振り:○1時間あたりの電気代目安(円)24.8
カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイトTEKNOS
4,898税込5,388
1台
当日出荷
カーボン管が2本、最大900W出力
ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5取扱説明書(1.67MB)
電気ストーブ シーネット電気ストーブシーネット
3,590税込3,949
1台
4日以内出荷
使える場所が広がるスリム設計 収納に便利なコード収納フック付
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。ホワイト消費電力(W)800温度調節2段階ヒーター石英管質量(kg)1.4安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)有効長1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×140×400電気代の目安21.6円(1kW/h27円で算出)
縦1灯シーズヒーター エスケイジャパン縦1灯シーズヒーターエスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書質量(kg)約3.1ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300WTEKNOS(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
石英管電気ストーブ 600W TEKNOS石英管電気ストーブ 600WTEKNOS
2,698税込2,968
1台
当日出荷
600Wのシンプルな電気ストーブ
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)約1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0取扱説明書(1.85MB)
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
距離に応じて出力を自動調節「距離ピタセンサー」搭載W数調節4段階(300・450・700・900W)オフタイマー1・2・4時間自動首振り搭載ガードを外してお手入れ可能
幅(mm)280質量(kg)2.7高さ(mm)700奥行(mm)280消費電力(W)900スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/450/700/900Wコード長さ(m)約1.8タイマー1/2/4時間オフタイマー、5時間自動オフ首振り手動:60° 自動:70°
グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器)グラファイトヒーターコイズミ(小泉成器)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
サクラクレパスとのコラボ商品0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感600W/300Wの2段切り換え置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250質量(kg)1.2高さ(mm)636奥行(mm)250消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切コード長さ(m)約1.5
首振り機能付スマートWカーボンストーブ スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブスリーアップ
8,180税込8,998
1個
4日以内出荷
2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。
用途暖房材質質量(kg)2.4グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
電気ストーブ  障害物センサー搭載 コンパクト YAMAZEN(山善)電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクトYAMAZEN(山善)
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷
障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600電源AC100V(50/60Hz)安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ電源コード(m)1.6保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51取扱説明書(2.08MB)
カーボンヒーター エスケイジャパンカーボンヒーターエスケイジャパン
4,990税込5,489
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター
質量(kg)約1.25ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター
ミニパラボラカーボン エスケイジャパンミニパラボラカーボンエスケイジャパン
7,490税込8,239
1台
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター約300~600W無段階調節約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)430奥行(mm)220消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギマルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラックデロンギ
87,980税込96,778
1台
欠品中
輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで輻射熱で部屋全体を暖める肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない高精度な温度コントロールで電気代を節約従来比2倍の速暖性極めて静かな運転音専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ質量(kg)13.18ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
首振り石英管ヒーター エスケイジャパン首振り石英管ヒーターエスケイジャパン
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き
質量(kg)3.6ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップスリムカーボンヒーターフィガロスリーアップ
4,160税込4,576
1個
4日以内出荷
シンプルな縦型スリムデザインの電気ストーブシンプルな縦型スリムデザインのカーボンヒーター「フィガロ」。落ち着いたマットな質感とナチュラルテイストな木目調のダイヤルが空間に自然と調和します。スイッチひとつの簡単操作ですぐに暖かくなり、遠赤外線の効果で体の芯までしっかりポカポカに。直径約16cmのスリム設計で、キッチンやトイレ、脱衣所、デスク下などの狭いスペースにもすっきり収まり、軽量なので部屋間の持ち運びもラクに行えます。ソファや椅子に座って足元をあたためるのにちょうどよく、パーソナルな空間で活躍するサブ暖房としておすすめです。
用途暖房材質PPグレージュ質量(g)890電源AC100V 50/60Hz消費電力400W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間電源コード1.5m直径×高さ(cm)16×521時間あたりの電気代目安(円)12.4
遠赤外線ヒーター スイデン遠赤外線ヒータースイデン
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
400Wカーボンヒーター おおたけ400Wカーボンヒーターおおたけ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
材質V0 防炎PP/鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×156×543電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)400機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き
石英管ヒーター コイズミ(小泉成器)石英管ヒーターコイズミ(小泉成器)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
あったか遠赤加工の石英管ヒーター冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360mlワット数3段階切換え(320W/640W/960W)遠赤加工石英管ヒーター搭載組み立て不要、箱から出してすぐ使える二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)350質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)190消費電力(W)995スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960Wコード長さ(m)約1.6
首振り機能付ストーブ スリーアップ首振り機能付ストーブスリーアップ
6,320税込6,952
1個
4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
家庭用お風呂ヒーター Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーターChrester(コンフォー)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
マルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギマルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラックデロンギ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~8畳まで輻射熱で部屋全体を暖める肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない高精度な温度コントロールで電気代を節約専用アプリで睡眠環境を最適コントロール高精度な温度コントロールで電気代を節約従来比2倍の速暖性極めて静かな運転音専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ質量(kg)9.56ブラック電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×355×665機能エコ運転適用畳数~8畳まで
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
切り忘れ防止機能搭載カーボンヒーター約2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能を搭載コンパクトで狭い場所にも置きやすい400W/200W切替二重安全転倒スイッチ搭載5時間自動通電オフ
幅(mm)130質量(kg)1.7高さ(mm)460奥行(mm)155消費電力(W)400スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】切/200W/400Wコード長さ(m)約1.8タイマー1/2/3時間オフタイマー、5時間自動オフ機能
WOODSTYLE トライアングルヒーター スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒータースリーアップ
10,030税込11,033
1個
4日以内出荷
選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。
用途暖房材質質量(kg)3.3グレージュ消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54電源コード1.5mモード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
デロンギ デロンギデロンギデロンギ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで足元から部屋全体を暖める肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない高精度な温度コントロールで電気代を節約従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)呼吸音より静かな運転音専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88アストログレー容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
マルチダイナミックヒーター 10畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギマルチダイナミックヒーター 10畳目安 Wi-Fiモデル ブラックデロンギ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~10畳まで輻射熱で部屋全体を暖める肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない高精度な温度コントロールで電気代を節約従来比2倍の速暖性極めて静かな運転音専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)11.5ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×420×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~10畳まで
デロンギ デロンギデロンギデロンギ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで足元から部屋全体を暖める肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない高精度な温度コントロールで電気代を節約従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)呼吸音より静かな運転音専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88ピュアホワイト容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin
23,900税込26,290
1台
当日出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 防滴つまみ採用。 底面すべり止め付き。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8質量(kg)1.6発熱体グラファイトヒーター安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年・ヒーター2年電源(V)AC100(50/60Hz)仕様【切替スイッチ】200W/400W
電気ストーブ(カーボンヒーター)