電気ストーブ(カーボンヒーター) :「更衣室」の検索結果
電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
300~400未満(1)
400~500未満(1)
800~900未満(1)
用途ミニカーボンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×171×365
ヒーターカーボン
保証期間ご購入から1年
首振り左右自動
1台
¥4,480
税込¥4,928
4日以内出荷
使える場所が広がるスリム設計
収納に便利なコード収納フック付
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色ホワイト
消費電力(W)800
温度調節2段階
ヒーター石英管
質量(kg)1.4
安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)有効長1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×140×400
電気代の目安21.6円(1kW/h27円で算出)
1台
¥3,590
税込¥3,949
5日以内出荷
軽量&コンパクトで使いやすい
移動に便利な取っ手付き
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色ホワイト
消費電力(W)400
温度調節入切のみ
ヒーターカーボン管
質量(kg)1.2
安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)有効長1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×530
電気代の目安10.8円(1kW/h27円で算出)
1台
¥5,090
税込¥5,599
4日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。