電気ストーブ(カーボンヒーター) :「ハロゲンヒーター」の検索結果

電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W)1200/800 本体質量(kg)3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300 本体質量(kg)0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ハロゲンヒーター 400W 首振り
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8 ホワイト 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2 出力切替なし 首振りあり スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
5,490 税込6,039
6日以内出荷

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式 材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス 寸法(mm)約366×385×637 質量(kg)約2.4 安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット 電源コード(m)約1.8 ヒーターカーボンヒーター オートパワーオフ3時間 色(本体)ホワイト 出力切替400/800W 首振り○、二重首振り:○ 1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷