さらに商品を絞り込む
  • ディーアンドディーカンパニー(14)
  • 北海道ゴム工業所(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • その他(4)
  • 玄関用(6)
  • 通路用(12)
  • 階段用
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ゴムチップマット 階段用S ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用Sディーアンドディーカンパニー
4,290税込4,719
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×900×10質量(kg)約2.8タイプ階段用
ハート融雪マット ディーアンドディーカンパニーハート融雪マットディーアンドディーカンパニー(11件のレビュー)
25,900税込28,490
1セット
翌々日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。緑黒
ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200ディーアンドディーカンパニー
7,850税込8,635
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用 ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用ディーアンドディーカンパニー
4,730税込5,203
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×900×10(L部20)質量(kg)約2.4タイプ階段用
ゴムチップマット 階段用S 20mm ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用S 20mmディーアンドディーカンパニー
8,580税込9,438
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.6タイプ階段用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用L ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用Lディーアンドディーカンパニー
12,720税込13,992
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1800×10(L部20)質量(kg)約6.9タイプ階段用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用S ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用Sディーアンドディーカンパニー
8,000税込8,800
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×900×10(L部20)質量(kg)約3.5タイプ階段用
ゴムチップマット 階段用M ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用Mディーアンドディーカンパニー
6,030税込6,633
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×1200×10質量(kg)約3.7タイプ階段用
ゴムチップマット Lステップ付 階段用M ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用Mディーアンドディーカンパニー
9,810税込10,791
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用
ゴムチップマット オプション Lステップ1500 ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション Lステップ1500ディーアンドディーカンパニー
2,820税込3,102
1個
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
ハート融雪マット 連結型階段用SS ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用SSディーアンドディーカンパニー
17,150税込18,865
1個
翌々日出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
ハート融雪マット 階段用L ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 階段用Lディーアンドディーカンパニー
28,890税込31,779
1個
翌々日出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
ハート融雪マット 連結型階段用S ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用Sディーアンドディーカンパニー
17,550税込19,305
1個
翌々日出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所寸法(mm)250×900×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)67.5定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.225
斜形マット ディーアンドディーカンパニー斜形マットディーアンドディーカンパニー
3,210税込3,531
1個
翌々日出荷
マットと地面の段差を解消します。
用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません寸法(mm)84×1200×5/20質量(kg)約1.0タイプ通路・階段用
融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用TGK(東京硝子器械)
189,800税込208,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S北海道ゴム工業所
27,900税込30,690
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)5出力(W)110電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200コード長さ(m)0.25連結数8RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S北海道ゴム工業所
18,900税込20,790
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)3出力(W)70電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850コード長さ(m)0.25連結数15RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら