ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
商品豆知識
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)61
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等
使用温度(℃)-20~80
シリンダー径(Φmm)22
ロッド径(Φmm)10
引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上
耐久性3万回以上
使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。
材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
適合TM-150シリーズ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)51
仕上電解研磨
取付ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)23×45×26
質量(g)51
仕上電解研磨
取付ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合TM-149・150シリーズ
材質SS41
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)15
仕上電解研磨
取付ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C
仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質ロッド:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の位置で保持できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22
取付穴径(Φmm)10
ロッド径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
仕上鏡面研磨
ロッド径(Φmm)10
シリンダ外径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。
本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等
材質SUS304
質量(g)38.5
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途機械など
材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)
仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
付属品ワッシャ1枚
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
種類ガススプリング
シリンダー径(Φmm)10
ロッド径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリング
シリンダー径(Φmm)19
ロッド径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼
タイプミディアム
使用温度範囲(℃)-5~65
最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8
取付ねじM4
材質(ピン)ポリカーボネート
耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)アセタール
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)14
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。