絞り込み
ストローク(mm)
- 100(4)
最大長(mm)
- 325(4)
- 365(1)
最小長(mm)
- 225
- 131(7)
- 171(6)
- 181(5)
- 196(10)
- 199(5)
- 205(5)
- 245(6)
- 246(4)
- 250(6)
- 265(6)
- 270(6)
- 275(4)
- 286(14)
- 305(4)
- 320(4)
- 325(6)
- 330(4)
- 376(8)
- 466(6)
- 最小長(mm)をもっと見る
ブランド
- KYB(カヤバ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ユーエイキャスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
商品豆知識

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ガススプリング YCGタイプ
ユーエイキャスター¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)8(ロット)シリンダー径(Φmm)18取付方向60°