クイッククランプファスナ用スペーサ

クイッククランプファスナ用スペーサ - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ用スペーサ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。

適合
【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI、NQTS-6-PH-BK、NQTS-6-PH-NI
質量(g)
9
寸法d(mm)
14
適合板厚(mm)
3~6
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211542NQTS-5-SPCR
¥1,570
¥1,569
¥1,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする