ガススプリングオプション(部品) :「取り付け」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。
取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント
適合(ダンパー)B-486-22
材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当)
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L1(mm)69
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)8
寸法L2(mm)55
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)47
使用ガス窒素ガス(N2)
寸法H2(mm)30
寸法W1(mm)23.5
寸法W2(mm)11
寸法H3(mm)7
寸法W3(mm)10
反力(N)(最大)1200以下
寸法W4(mm)2
表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化
タキゲンコード13410
1個
¥774
税込¥851
4日以内出荷
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。