ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(38)
8(3)
12(1)
16(2)
18(2)
超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ3 シャンク長(mm)45
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
用途鍛鋼、ステンレス鋼、サーメットに最適です。 適合材鍛鋼、ステンレス鋼、サーメット カット形状k
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバー
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質YG7
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状テーパー(イノックスカット) タイプロー付 角度(°)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 動画あり
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去 軸径(Φmm)6 適合材鋼材 カット名称アールブイカット 関連資料製品カタログ(3.89MB)
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状テーパー(スチールカット) タイプロー付 角度(°)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。より力強い除去作業に。
用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金 カット形状d-max
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ超硬バー
材質超硬
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0 タイプロー付け 仕様シャンク径8.0mm 2018年トラスコ掲載ページ5 1143
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

ダイヤカット刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状楕円型(ダブルカット) タイプロー付 軸長(mm)44.0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm)13 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称スパイラル刃
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカット刃
用途アルミ・銅合金 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状楕円(スチールカット) タイプロー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状楕円型(ダブルカット) タイプロー付 軸長(mm)150
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状楕円型(シングルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)150
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状楕円型(シングルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)44.0
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番852-7402 質量(g)54 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

刃径(Φmm)12.7 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)8 軸長(mm)45 刃長(mm)32 外径(Φmm)12 トラスコ品番435-5644 材質超硬 質量(g)54
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷