絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.34(3)
- 3(40)
- 6(20)
- 234(1)
形状

タマゴ型(1)

ツクシ型(1)

テーパー型(2)

トンガリ型(3)

ポイント型(2)

円筒型(15)

円錐型(8)

楕円型(5)

球型(8)

砲弾型(5)

逆円錐型(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.5(13)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 3(25)
- 3.5(1)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(17)
- 6.3(5)
- 6.4(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(5)
- 12.7(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(11)
- ステンレス(14)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 樹脂(9)
- 貴金属(2)
- 鉄(12)
- 銅・真鍮(11)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 140~160未満(1)
材質
- ハイス(1)
- ロー付(1)
- 超硬合金(43)
ハイス・ロー付・超硬合金
カット名称
- その他(1)
- クロスカット(4)
- シングルカット(5)
- スパイラルカット(4)
- ダイヤカット(1)
- ダブルカット(10)
その他・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット
刃長(mm)
- 6
- 4(38)
- 5(57)
- 7(46)
- 8(60)
- 9.5(60)
- 10(59)
- 11(94)
- 12(46)
- 12.7(118)
- 13(99)
- 14(89)
- 15(41)
- 16(173)
- 18(62)
- 19(152)
- 20(85)
- 22(53)
- 25(215)
- 30(39)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(11)
- スーパーツール(10)
- ミニター(10)
- TAG(8)
- HARDY(6)
- ビアックス(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- H&H(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- PFERD 馬印(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- Minimo(2)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 東京オートマック(1)
- M.A.FORD(1)
TRUSCO・スーパーツール・ミニター・TAG・HARDY・ビアックス・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・H&H・RYOCO(菱高精機)・PFERD 馬印・MRA(ムラキリアルアドバンス)・Minimo・エスコ・ニューレジストン・BAHCO(バーコ)・ヤナセ(柳瀬)・東京オートマック・M.A.FORD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(3)
3(40)
6(20)
234(1)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬カッター
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬カッター カウンターシンク
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃径(Φmm)6.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻などカット名称クロスカット
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)質量(g)5軸長(mm)25.3
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から3日以内出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型) オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,198税込¥2,4181本当日出荷形状円筒型(ダブルカット)質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000軸長(mm)32.0
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状ポイント型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬刃径(Φmm)3.0
スチールカッター ストレートフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(10本)6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻などカット名称クロスカット
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。用途ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)材質ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール軸径(Φmm)6
超硬カッター 球 クロスカット
Minimo¥5,498税込¥6,0481本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様オール超硬(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2777軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)6刃径(Φmm)6
ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンインターナルバー ロングタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応