ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状カップ
材質鉄
質量(g)10
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)36.4
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ52
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番105-7243
シャンク長(mm)30
角度(°)10
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)37
刃長(mm)7
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
角度(°)10
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ51
シャンク長(mm)31.6
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容10種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、E-1015-6-5、F-1019-6-5、G-1019-6-5、K-1005-6-5、L-1027-6-5、M-1019-6-5、N-1010-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、円錐90°型、円錐先丸型、円錐型、逆テーパー型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
カット名称ダブルカット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
形状逆テーパー型(ダブルカット)
質量(g)5
タイプオール超硬
軸長(mm)34.0
角度(°)10
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
仕様Z3 ミディアムシングルカット
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
全長(mm)53
軸長(mm)40
刃長(mm)13
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン
刃径(mm)12
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
軸長(mm)40
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)2.35
砥材ハイス鋼
適合材真鍮・銀細工・木材・竹
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状先平型
粒度#200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)8.0
材質超硬
質量(g)19
軸長(mm)42.0
角度(°)10
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)8.0
材質超硬
質量(g)19
軸長(mm)42.0
角度(°)10
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状逆テーパー型(シングルカット)
質量(g)5
タイプオール超硬
軸長(mm)34.0
角度(°)10
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状逆台形型
高さ(mm)5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状逆台形型
高さ(mm)5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削
軸径(Φmm)3
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
高さ(mm)0.7
外径(mm)0.8
材質合金工具鋼
形状逆台形型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
軸径(Φmm)3
高さ(mm)7
外径(mm)7
材質HSS
形状逆台形型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。