ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3(52)
3.2(2)
6(26)
8(2)
超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

アルミニウム切削用の超硬バーです。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
1個
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)超硬カッター
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

粗い削りできれいな仕上がり。
ヤスリ部形状カッター目
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 材質超硬
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ超硬バー
材質超硬
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0 タイプロー付け 仕様シャンク径8.0mm 2018年トラスコ掲載ページ5 1143
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット 軸径(Φmm)3
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット 軸径(Φmm)3
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状球形状 材質超硬
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッター
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 形状円錐型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cシリーズ
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状円錐型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円錐型:14°(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)11.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)89.0
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃径(mm)3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 適合材非金属
1袋(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 軸長(mm)27 刃長(mm)11 外径(Φmm)2.5 トラスコ品番435-4648 材質超硬 質量(g)3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷