ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(9)
3(46)
3.2(1)
6(24)
8(2)
超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状エンド刃なし円筒形状 材質超硬
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミニウム切削用の超硬バーです。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバー
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質YG7
1本
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 形状円錐砲弾型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 動画あり
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去 軸径(Φmm)6 適合材鋼材 カット名称アールブイカット 関連資料製品カタログ(3.89MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)超硬カッター
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 材質超硬
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)86.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状球形状 材質超硬
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッター
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています 軸径(Φmm)3 仕様スパイラルカット
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッター
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)61.0
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

軸径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃径(mm)3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番852-7291 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)構成刃超硬カッター
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)