ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。
軸径(Φmm)3.2
刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1
入数(本)1
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。