絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業(7)
  • ミニター(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • H&H(1)
  • 東京オートマック(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
  • ブッシュ(Busch)(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(14)
  • 2.35(1)
  • 3(9)
  • 3.175(1)
形状
形状
テーパー型(1)
形状
先丸円筒型(1)
形状
円筒型(6)
形状
球型(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1
  • 0.8(26)
  • 1.6(23)
  • 2.3(25)
  • 2.4(23)
  • 2.5(25)
  • 3(200)
  • 4(61)
  • 4.8(26)
  • 5(60)
  • 6(270)
  • 6.4(49)
  • 8(114)
  • 9.5(168)
  • 10(92)
  • 11(22)
  • 12(91)
  • 12.7(131)
  • 16(126)
  • 19(52)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(7)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(9)
  • 木工(2)
  • 樹脂(3)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(6)
カット名称
  • クロスカット(1)
  • スパイラルカット(4)
クロスカット・スパイラルカット
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(14)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
刃長(mm)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 3.9(1)
  • 4(5)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 17(1)
0.9・1・3.9・4・6・7・17
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(1)
2.34(14)
2.35(1)
3(9)
3.175(1)
マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーターティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
749税込824
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業超硬ルーマードリル (4枚刃)永興電機工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
超硬バー 東京オートマック超硬バー東京オートマック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質超硬
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬カッター 5本入 NSK(ナカニシ)超硬カッター 5本入NSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])350000
スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンドリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1 ミニターミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1ミニター
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トラスコ品番498-7772質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬カッター (スパイラルカット) 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット)永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
超硬カッター (スパイラルカット) 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット)永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業超硬カッター (クロスカット)永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
超硬ルーマードリル 永興電機工業超硬ルーマードリル永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
用途一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに軸径(Φmm)3適合材一般鋼材、金型等、ガラス入数1
スチールカッター 永興電機工業スチールカッター永興電機工業
1,198税込1,318
1パック
3日以内出荷
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。
軸径(Φmm)2.34
スチールカッター 永興電機工業スチールカッター永興電機工業
1,198税込1,318
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカットミニター
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカット軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
精密スチールカッター 12本入 NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1セット(12本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
ダイヤモンドバー PFERD 馬印ダイヤモンドバーPFERD 馬印
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
CBN インターナルバー PFERD 馬印CBN インターナルバーPFERD 馬印
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1ミニター
1,988税込2,187
1本
当日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ロータリーバー