ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(177)
8(1)
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ1 シャンク長(mm)45
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ3 シャンク長(mm)45
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 材質超硬
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途アルミ用 刃先形状AC 適合材アルミ
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 形状タイプ8 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)
形状タイプ6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状タイプ3 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状先端円筒型(ダブルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)44.0
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状円筒型(ダブルカット) タイプロー付
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状テーパー型(ダブルカット) タイプロー付 角度(°)14
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称マスターカット(細目)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)