絞り込み
ブランド
  • オナーロイ(14)
  • スーパーツール(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • ブッシュ(Busch)(9)
  • ミニター(8)
  • 永興電機工業(7)
  • TAG(7)
  • ビアックス(6)
  • H&H(5)
  • TRUSCO(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • Axel(3)
  • セリン(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • HARDY(2)
  • エスコ(1)
  • ニコルソン(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(12)
  • 2.35(11)
  • 3(36)
  • 4(1)
  • 6(46)
  • 6.35(1)
形状
形状
ツクシ型(1)
形状
テーパー型(2)
形状
トンガリ型(1)
形状
先丸円筒型(7)
形状
円筒型(22)
形状
円錐型(1)
形状
楕円型(1)
形状
球型(13)
形状
砲弾型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 1(61)
  • 1.2(48)
  • 1.4(46)
  • 1.6(58)
  • 1.8(48)
  • 2.3(57)
  • 2.5(45)
  • 3(303)
  • 5(99)
  • 6(406)
  • 6.4(73)
  • 7.9(45)
  • 8(161)
  • 9.5(240)
  • 10(135)
  • 12(137)
  • 12.7(235)
  • 16(176)
  • 19(71)
適合材
  • アルミ(17)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(35)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(7)
  • 石材(4)
  • 貴金属(2)
  • (31)
  • 銅・真鍮(11)
カット名称
  • その他(2)
  • クロスカット(5)
  • シングルカット(6)
  • スパイラルカット(15)
  • ダブルカット(6)
  • マスターカット(3)
その他・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 30~40未満(15)
  • 40~50未満(25)
  • 50~60未満(27)
  • 60~70未満(15)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(11)
  • 140~160未満(8)
10未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・140~160未満
材質
  • その他(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(72)
その他・ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 3.4(8)
  • 3.6(2)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8.5(1)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12.7(9)
  • 13(7)
  • 14(5)
  • 15(18)
  • 15.9(1)
  • 16(18)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • その他(1)
3.4・3.6・4・5・6・7・8.5・10・11・12.7・13・14・15・15.9・16・18・25・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(12)
2.35(11)
3(36)
4(1)
6(46)
6.35(1)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬ロータリーバー(円筒先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円筒先丸型)ニコルソン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
形状円筒先丸型
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
3,198税込3,518
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
超硬カッター ミニター超硬カッターミニター
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
4,488税込4,937
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
489税込538
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
5,698税込6,268
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)H&H
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)12.7材質オール超硬合金形状タイプ2カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200軸径(Φmm)6.35材質クロームメッキ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
超硬カッタークロスカット ミニター超硬カッタークロスカットミニター
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
材質超硬
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)スーパーツール
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業超硬カッター (クロスカット)永興電機工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス超硬ロータリーバー(スパイラルカット)ビアックス
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig5ブッシュ(Busch)
3,698税込4,068
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
形状先丸円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬軸長(mm)25.3
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
スチールカッター クラウンソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソーリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質超硬
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4ミニター
4,598税込5,058
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ロータリーカッター オナーロイ超硬ロータリーカッターオナーロイ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ビアックスカット)ビアックス
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー
ブッシュカッター Fig414 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig414ブッシュ(Busch)
4,698税込5,168
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)H&H
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状先丸円筒型(シングルカット)
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状球型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬
ロータリーバー