絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(7)
- 2.35(11)
- 3(33)
- 4(1)
- 6(45)
- 6.35(1)
- 234(1)
形状

ツクシ型(1)

テーパー型(2)

トンガリ型(1)

先丸円筒型(7)

円筒型(21)

円錐型(1)

楕円型(1)

球型(13)

砲弾型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4
- 1(54)
- 1.2(42)
- 1.4(40)
- 1.5(41)
- 1.6(51)
- 1.8(40)
- 2.3(49)
- 2.5(45)
- 3(289)
- 5(97)
- 6(358)
- 6.4(66)
- 8(125)
- 9.5(231)
- 10(112)
- 12(113)
- 12.7(225)
- 16(138)
- 19(68)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(17)
- ガラス(4)
- ステンレス(31)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(3)
- 樹脂(7)
- 石材(4)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(1)
- 鉄(27)
- 銅・真鍮(12)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 30~40未満(15)
- 40~50未満(28)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(15)
- 90~100未満(11)
- 140~160未満(8)
材質
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(75)
その他・ハイス・超硬合金
カット名称
- その他(1)
- クロスカット(3)
- シングルカット(6)
- スパイラルカット(13)
- ダブルカット(6)
- マスターカット(3)
その他・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 3.4(8)
- 3.6(4)
- 4(7)
- 5(2)
- 6(5)
- 7(3)
- 8.5(1)
- 10(5)
- 11(2)
- 12.7(9)
- 13(8)
- 14(5)
- 15(18)
- 15.9(1)
- 16(17)
- 25(1)
- その他(1)
3.4・3.6・4・5・6・7・8.5・10・11・12.7・13・14・15・15.9・16・25・その他
ブランド
- Axel(3)
- H&H(5)
- HARDY(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- NSK(ナカニシ)(2)
- PFERD 馬印(2)
- TAG(7)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- オナーロイ(14)
- スーパーツール(11)
- セリン(3)
- ニコルソン(1)
- ニューレジストン(1)
- ビアックス(9)
- ブッシュ(Busch)(9)
- ミスターマイスター(2)
- ミニター(8)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ブランドをもっと見る
Axel・H&H・HARDY・MRA(ムラキリアルアドバンス)・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・TAG・TRUSCO・エスコ・オナーロイ・スーパーツール・セリン・ニコルソン・ニューレジストン・ビアックス・ブッシュ(Busch)・ミスターマイスター・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(7)
2.35(11)
3(33)
4(1)
6(45)
6.35(1)
234(1)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
ブッシュカッター Fig1
ブッシュ(Busch)¥3,500税込¥3,8501ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig411
ブッシュ(Busch)¥5,998税込¥6,5981ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)
H&H¥459税込¥5051個当日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬カッター
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金形状タイプ2全長(mm)38刃長(mm)12.7シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)
H&H(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌日出荷一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!材質クロームメッキ軸径(Φmm)6.35粒度#200形円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
ダイヤモンドロータリーバー(丸型)
H&H(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)
H&H¥439税込¥4831個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
Axel¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
スチールカッター ラウンド
リューター(日本精密機械工作)¥4,398税込¥4,8381パック(5本)当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
ブッシュカッター Fig6
ブッシュ(Busch)¥2,898税込¥3,1881ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
マイスターカッター(とんがり)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
スチールカッター クラウンソー
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981パック(2本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0カット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
ブッシュカッター Fig446
ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481ケース(6本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig5
ブッシュ(Busch)¥3,798税込¥4,1781ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。