絞り込み
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(31)
  • スーパーツール(17)
  • ウォーターミルズ(17)
  • HARDY(17)
  • TAG(16)
  • TRUSCO(8)
  • ミニター(8)
  • 永興電機工業(8)
  • LUKAS(7)
  • ビアックス(7)
  • ブッシュ(Busch)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • H&H(3)
  • セリン(3)
  • PFERD 馬印(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 2.35(6)
  • 3(9)
  • 6(119)
  • 6.35(1)
  • 8(3)
形状
形状
タマゴ型(3)
形状
ツクシ型(7)
形状
テーパー型(11)
形状
トンガリ型(7)
形状
ポイント型(2)
形状
先丸円筒型(7)
形状
円筒型(28)
形状
円錐型(3)
形状
楕円型(10)
形状
球型(13)
形状
砲弾型(6)
形状
逆円錐型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8
  • 1(61)
  • 1.2(48)
  • 1.4(46)
  • 1.6(58)
  • 1.8(48)
  • 2.3(57)
  • 2.5(45)
  • 3(303)
  • 4(108)
  • 5(99)
  • 6(405)
  • 6.4(73)
  • 7.9(45)
  • 9.5(239)
  • 10(135)
  • 12(137)
  • 12.7(235)
  • 16(176)
  • 19(71)
適合材
  • その他(24)
  • アルミ(23)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(27)
  • セラミックス(2)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(2)
  • 樹脂(14)
  • 石材(2)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(1)
  • (22)
  • 銅・真鍮(17)
カット名称
  • rvカット(1)
  • その他(1)
  • アルミカット(8)
  • クロスカット(3)
  • シングルカット(15)
  • スパイラルカット(15)
  • ダイヤカット(12)
  • ダブルカット(12)
  • プレーンカット(1)
  • マスターカット(1)
rvカット・その他・アルミカット・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
全長(mm)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(10)
  • 50~60未満(30)
  • 60~70未満(80)
  • 70~80未満(6)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・140~160未満・160~180未満
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(2)
  • ハイス(2)
  • ロー付(1)
  • 超硬合金(131)
  • (1)
CBN焼結体・その他・ハイス・ロー付・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 6.4(4)
  • 6.8(2)
  • 7(10)
  • 7.2(3)
  • 8(10)
  • 13(8)
  • 15(9)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(14)
  • 18.5(1)
  • 19(43)
  • 20(40)
  • 22(14)
  • 24(1)
  • 25(3)
1・2・4・6・6.4・6.8・7・7.2・8・13・15・16・17・18・18.5・19・20・22・24・25・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(2)
2.35(6)
3(9)
6(119)
6.35(1)
8(3)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプCウォーターミルズ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状先丸円筒形状材質超硬
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
2,198税込2,418
1ケース(2本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬ロータリーバー タイプL ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプLウォーターミルズ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先丸テーパー形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプF ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプFウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状砲弾形状材質超硬
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬ロータリーバー タイプG ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプGウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプBウォーターミルズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃付円筒形状
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
789税込868
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
2,798税込3,078
1ケース(2本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬ロータリーバー タイプA ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプAウォーターミルズ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃なし円筒形状材質超硬
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
超硬ロータリーバー タイプM ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプMウォーターミルズ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200軸径(Φmm)6.35材質クロームメッキ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
超硬バー トンガリ型 TRUSCO超硬バー トンガリ型TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
超硬バー (ステンレス用) LUKAS超硬バー (ステンレス用)LUKAS
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
超硬ロータリーバー タイプD ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプDウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状球形状材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
超硬ロータリーバー タイプH ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプHウォーターミルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状土筆形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプEウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
形状卵形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先丸円筒形状材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット)スーパーツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状楕円型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット)スーパーツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円筒エンド刃型(ダブルカット)タイプロー付
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Wカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状ポイント型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー (スチール用) LUKAS超硬バー (スチール用)LUKAS
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)H&H
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
形状球型(ダブルカット)タイプロー付
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質超硬
ロータリーバー