絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(66)
  • TAG(54)
  • スーパーツール(36)
  • Axel(23)
  • TRUSCO(19)
  • ニコルソン(16)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • 永興電機工業(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ミニター(3)
  • メタルリムーバル(2)
  • 東京オートマック(2)
  • リューター(2)
  • ニューレジストン(1)
  • ムラキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • M.A.FORD(1)
  • ブッシュ(Busch)(1)
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(1)
  • 6(181)
形状
形状
タマゴ型(9)
形状
ツクシ型(6)
形状
テーパー型(25)
形状
トンガリ型(3)
形状
ポイント型(4)
形状
先丸円筒型(16)
形状
円筒型(33)
形状
円錐型(21)
形状
台形型(1)
形状
楕円型(3)
形状
球型(19)
形状
砲弾型(15)
形状
逆円錐型(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.5
  • 1(61)
  • 1.2(48)
  • 1.4(46)
  • 1.6(58)
  • 1.8(48)
  • 2.3(57)
  • 2.5(47)
  • 3(330)
  • 4(118)
  • 5(101)
  • 6(457)
  • 6.4(74)
  • 7.9(46)
  • 8(191)
  • 10(184)
  • 12(221)
  • 12.7(235)
  • 16(216)
  • 19(74)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(45)
  • ステンレス(58)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(25)
  • 超硬合金(1)
  • (47)
  • 銅・真鍮(18)
カット名称
  • SYカット(12)
  • アルミカット(21)
  • クロスカット(6)
  • コースカット(8)
  • シングルカット(26)
  • スパイラルカット(32)
  • ダブルカット(30)
  • マスターカット(26)
SYカット・アルミカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(28)
  • 60~70未満(65)
  • 70~80未満(15)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(16)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
材質
  • ロー付(51)
  • 超硬合金(142)
  • (11)
ロー付・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 4.7(5)
  • 4.8(6)
  • 7.9(2)
  • 8(25)
  • 8.5(5)
  • 9(2)
  • 9.5(10)
  • 15.1(1)
  • 16(34)
  • 17(2)
  • 19(91)
  • 19.1(8)
  • 25(3)
  • 25.8(1)
  • 27(30)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • その他(2)
4・4.7・4.8・7.9・8・8.5・9・9.5・15.1・16・17・19・19.1・25・25.8・27・28・29・31・その他・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.35(1)
3(1)
6(181)
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金カット形状d
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬ロータリーバー(円錐型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円錐型)ニコルソン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円錐型
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬ロータリーバー(円筒先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円筒先丸型)ニコルソン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から12日以内出荷
形状円筒先丸型
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)スーパーツール
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
タイプロー付
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
2,798税込3,078
1ケース(2本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット材質超硬
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状タイプ5
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
マスター超硬バー メタルリムーバルマスター超硬バーメタルリムーバル(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
取扱停止中
用途レギュラー
超硬ロータリーバー(球型) ニコルソン超硬ロータリーバー(球型)ニコルソン
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状球型
超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO超硬バー アルミカットシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。適合材アルミダイキャストなど
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバルアルミ用マスター超硬バーメタルリムーバル(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
取扱停止中
用途アルミ用刃先形状AC適合材アルミ
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6全長(mm)72刃長(mm)27.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755質量(g)26タイプロー付シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)ニコルソン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から20日以内出荷
形状砲弾先鋭型
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状タイプ6
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)スーパーツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
ロータリーバー