ロータリーバー :「研削工具」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34 形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型 刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3 材質ジルコニア 刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13 全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(4本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング