55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(33)
6(28)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)
チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)
チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状タイプ1 シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ1 シャンク長(mm)45
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ3 シャンク長(mm)45
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状タイプ7 角度(°)8 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ7 シャンク長(mm)45.0 角度(°)14 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ8 シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ 形状タイプ2 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ 形状タイプ3 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ6 シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 角度(°)7 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)5.6 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ6 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)
形状タイプ6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)6.4 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ51 シャンク長(mm)31.6 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)
両頭使用可能
トラスコ品番144-8552
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ シャンク長(mm)45.0 角度(°)28 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭使用可能
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ49 カット名称スパイラルカット 仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。 トラスコ品番523-0373 刃長(mm)1.5 シャンク長(mm)35 角度(°)90 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 形状テーパー型(スパイラルカット) タイプロー付け 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 タイプオール超硬 先端角(°)14 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38.0 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
2,188 税込2,407
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)