「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
6(8)
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
2018年トラスコ掲載ページ5 1137
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ51
シャンク長(mm)31.6
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
両頭使用可能
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ49
カット名称スパイラルカット
仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。
トラスコ品番523-0373
刃長(mm)1.5
シャンク長(mm)35
角度(°)90
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
トラスコ品番835-8323
形状円錐型60°(スパイラルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
軸長(mm)33.6
角度(°)60
2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
トラスコ品番253-2892
軸径(Φmm)3
形状90度
全長(mm)38
タイプオール超硬
軸長(mm)36.5
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)3
刃径(Φmm)3
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用
トラスコ品番253-2890
軸径(Φmm)3
形状92度
全長(mm)38
タイプオール超硬
軸長(mm)36.5
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)90
刃径(Φmm)3
表面処理チタンアルミナコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
トラスコ品番253-4443
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状91度型(スパイラルカット)
全長(mm)52
タイプロー付け
軸長(mm)47.2
刃長(mm)4.8
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
刃径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
トラスコ品番253-4446
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状60度
全長(mm)56
タイプロー付け
軸長(mm)48
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用
トラスコ品番253-4426
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状93度型(スパイラルカット)
全長(mm)52
タイプロー付け
軸長(mm)47.2
刃長(mm)4.8
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
刃径(Φmm)9.5
表面処理チタンアルミナコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)36.4
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ52
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番105-7243
シャンク長(mm)30
角度(°)10
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。