ロータリーバー :「カーバイト」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
用途木の切削・彫刻に
軸径(Φmm)6.35
材質カーバイト(超鋼)
全長(mm)71
仕様細目(切削部黄)
トラスコ品番852-1696
質量(g)23
切削径(Φmm)8.0
適正回転数(min-1)10000~24000
最大切削長(mm)44
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
用途木の切削・彫刻に
仕様荒目(切削部緑)
トラスコ品番852-1695
質量(g)25
切削径(Φmm)8.8
適正回転数(min-1)10000~24000
最大切削長(mm)44
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ1
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
角度(°)8
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに
エスコ品番EA819CJ-6
刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)
刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
仕様●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×8×60mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
アズワン品番68-1856-54
1本
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
トラスコ品番413-4320
材質タングステンカーバイト
軸径(Φmm)6
形状円筒型(ダブルカット)
全長(mm)60
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
刃長(mm)20
刃径(mm)10
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。