ロータリーバー :「ルーター 研磨」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番126-4282
軸径(Φmm)6
全長(mm)64
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃長(mm)19
刃径(mm)9.5
1袋
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番128-3849
軸径(Φmm)6
全長(mm)64
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃長(mm)19
刃径(mm)9.5
1袋
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番125-9559
軸径(Φmm)6
全長(mm)64
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
刃長(mm)19
刃径(mm)8
1袋
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。