ロータリーバー :「ルーター 研磨」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
6(3)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番126-2736 軸径(Φmm)6 全長(mm)70 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 刃長(mm)25 刃径(mm)12.7
1袋
7,598 税込8,358
当日出荷

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッター
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)