カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 軸付研磨
          • ロータリーバー
絞り込み
材質
セラミックス・ハイス・超硬合金・鋼
カット名称
クロスカット・スパイラルカット・プレーンカット
全長(mm)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・140~160未満・160~180未満
刃長(mm)
2.4・4.2・4.5・5・5.1・5.5・5.7・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・16・19・25・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ロータリーバー :「ルーター 研磨」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φリューター
5,798税込6,378
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
精密加工用超硬カッター リューター精密加工用超硬カッターリューター
1,298税込1,428
1袋
当日出荷から翌々日出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬カッターK6114 リューター超硬カッターK6114リューター
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3849軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッターK6143 リューター超硬カッターK6143リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番125-9559軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000刃長(mm)19刃径(mm)8
超硬カッター K6 リューター超硬カッター K6リューター
4,798税込5,278
1袋ほか
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。軸径(Φmm)6
超硬カッターK6145 リューター超硬カッターK6145リューター
7,598税込8,358
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
FRP用超硬カッター リューターFRP用超硬カッターリューター
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
超硬カッターK6144 リューター超硬カッターK6144リューター
4,798税込5,278
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
精密加工用スチールカッターC1610 リューター精密加工用スチールカッターC1610リューター
3,198税込3,518
1袋
9日以内出荷
寸法精度を厳選した高精度品です。
用途金・銀・銅・黄銅などの軟らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。トラスコ品番128-3642材質スチール軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)44.4刃長(mm)0.6刃径(mm)10
軽合金用超硬カッター リューター軽合金用超硬カッターリューター
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
超硬カッター リューター超硬カッターリューター
4,898税込5,388
1袋(1本)
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
超硬カッターセット コーンタイプ リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット コーンタイプリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1セット(10本)
当日出荷
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬セット数10本入適合材金属・非金属
超硬カッターセット ラウンドタイプ リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット ラウンドタイプリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)2.34全長(mm)44セット数10本入適合材金属・非金属
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
軽合金用超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
18,980税込20,878
1セット(5本)
3日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351軸径(Φmm)3セット数5本入適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
37,980税込41,778
1セット(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適合材金属・非金属
スチールカッターセット リューター(日本精密機械工作)スチールカッターセットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(36本)ほか
3日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など軸径(Φmm)2.34
ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)リューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1セット(4本)
翌々日出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
軽合金用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1袋
当日出荷から6日以内出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています軸径(Φmm)3仕様スパイラルカット
チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1袋ほか
当日出荷から8日以内出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
超硬ルーターカッター NSK(ナカニシ)超硬ルーターカッターNSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
スチールカッター(プラスチック用) リューター(日本精密機械工作)スチールカッター(プラスチック用)リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(2本)
6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材プラスチック
スチールカッター リューター(日本精密機械工作)スチールカッターリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター スリットソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター スリットソーリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター クラウンソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソーリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター リーマー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター リーマーリューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(2本)
3日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などにシャンク径(Φmm)2.34全長(mm)50刃長(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター ストレートフィッシャー(クロスカット) リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ストレートフィッシャー(クロスカット)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10本)
6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などにシャンク径(Φmm)2.34全長(mm)45カット名称クロスカット最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット) リューター(日本精密機械工作)スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などにシャンク径(Φmm)2.34全長(mm)45カット名称クロスカット最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター インバーテッドコーン リューター(日本精密機械工作)スチールカッター インバーテッドコーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10本)
6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)スチールカッター ラウンドリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
オール超硬です。使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに材質超硬適合材金属、非金属
FRP用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
難削材加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)難削材加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工にシャンク径(Φmm)6カット名称スパイラルカット材質超硬適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
軽金属用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
超硬カッター シャンク径6mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mmリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
ロータリーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら