絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 95(2)
- 110(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(2)
- 200(2)
- 220(1)
- 260(1)
- 285(2)
- 440(2)
- 690(2)
- 1030(1)
- 1360(1)
- 1400(1)
- 1740(1)
- 2200(1)
- 2640(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(104)
- エスコ(76)
- ノーブランド(30)
- TRUSCO(25)
- WAKI(和気産業)(17)
- BEAVER(ビーバー)(16)
- フジテック・ジャパン(15)
- 日本化線(12)
- 東京堂(10)
- ナイス(8)
- MK(丸喜金属本社)(7)
- アイアイ(4)
- 光モール(4)
- 泰豊トレーディング(4)
- 光(3)
- マキタ(3)
- ファスリンク(3)
- 近江屋ロープ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブル種別より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種類産業機械用ケーブル種別より線シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)種別単線外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線