絞り込み
ブランド
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。
383件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ針金 1kg巻 フジテック・ジャパンユニクロ針金 1kg巻フジテック・ジャパン
929税込1,022
1巻
4日以内出荷
材質表面処理メッキ
ユニクロ針金 50m巻 フジテック・ジャパンユニクロ針金 50m巻フジテック・ジャパン
339税込373
1巻
4日以内出荷
材質長さ(m)50表面処理メッキ
スプールワイヤー#28 東京堂スプールワイヤー#28東京堂
929税込1,022
1巻(132m)
当日出荷から6日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質長さ(m)132線径(Φmm)0.35分類糸針金 クラフトワイヤー
0.2mmx100m ピアノ線 エスコ0.2mmx100m ピアノ線エスコ
1,380税込1,518
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7965-91
STアムレット忍び返し500 MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し500MK(丸喜金属本社)
5,398税込5,938
1本
欠品中
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330
A型STハッカー保温用(回転式) ナイスA型STハッカー保温用(回転式)ナイス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番114-9060材質ステンレス質量(g)200
デザインワイヤー自遊自在用 アイジョイント 日本化線デザインワイヤー自遊自在用 アイジョイント日本化線
279税込307
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
用途各種線材の連結装飾部品材質塩化ビニル樹脂透明
自遊自在曲げフック 日本化線自遊自在曲げフック日本化線
1,298税込1,428
1セット(3本)
翌々日出荷
アイディアをカタチにする曲げフック。変形可能な多用途フックに。
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。線径(mm)2材質鉄・塩化ビニール被膜芯径(mm)1.6番手14
ビニールワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニールワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1巻
当日出荷
仕様透明ビー二ール被覆材質材質: 芯:スチール 被覆:ビニール
1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)100エスコ品番EA951AV-11
1.8mmx100m ピアノ線 エスコ1.8mmx100m ピアノ線エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)100エスコ品番EA951AP-118
1.5mmx100m ピアノ線 エスコ1.5mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.5長さ(m)100エスコ品番EA951AP-115
1.25mmx10m ナイロン糸 エスコ1.25mmx10m ナイロン糸エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.25長さ(m)10エスコ品番EA628AG-9
ナイロン線用エンド金具 光ナイロン線用エンド金具
99税込109
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ナイロン線の先端部分に差し込むエンド金具です ペンチ等で強く締め付けて下さい
ステンレス有刺鉄線 TRUSCOステンレス有刺鉄線TRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)1.6
アンテナ線 TRUSCOアンテナ線TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。線径(Φmm)約2.0芯線直径(Φmm)1.6長さ(m)約30トラスコ品番282-5856材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆質量(kg)0.55使用荷重(kg)21番手14
箱番線 足場番線 KTハコバンセン コンドーテック箱番線 足場番線 KTハコバンセンコンドーテック
5,898税込6,488
1箱
5日以内出荷
現場作業での定番ナマシ番線。
用途建築現場での工作物等の結束などに長さ(mm)700材質容量(kg)13.5番手#11(2.9)
ポリエステル銅線 1.2mm 1kg巻 ノーブランドポリエステル銅線 1.2mm 1kg巻ノーブランド
8,298税込9,128
1リール
5日以内出荷
ポリエステル銅線 1.2mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 1.2mm 10m(±2%)ノーブランド
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れておりまして、電気的特性が良好です。 汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに最適です。
ポリウレタン銅線 1.0mm 1kg巻 ノーブランドポリウレタン銅線 1.0mm 1kg巻ノーブランド
8,698税込9,568
1リール
5日以内出荷
ポリウレタンで絶縁被膜された銅線です。
ポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻ノーブランド
8,998税込9,898
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻ノーブランド
8,798税込9,678
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻ノーブランド
629税込692
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
ポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻ノーブランド
8,898税込9,788
1リール
5日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻ノーブランド
579税込637
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
ポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻ノーブランド
4,698税込5,168
1リール
5日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っておりはんだ付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくてもはんだ付けができます。(条件によります。)20m巻の小口パック(UEW0.2L20)もあります。
ポリウレタン銅線 0.29mm 500g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.29mm 500g巻ノーブランド
5,198税込5,718
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻ノーブランド
459税込505
1パック
5日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。 (条件によります。)
ステンレス結束線#18 近江屋ロープステンレス結束線#18近江屋ロープ
3,298税込3,628
1束
3日以内出荷
Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!ハッカーで簡単に固定できます。
材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
32,980税込36,278
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています本製品は、50kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,200税込1,320
1巻(1巻)
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかく、耐食性、熱電動性に優れています。
材質
ユニクロ 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,450税込1,595
1袋(5巻)
4日以内出荷
なまし鉄線にメッキを施しています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(m)20
カラー針金 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,420税込1,562
1袋(5巻)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
カラー針金 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1袋(5巻)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質スチール、表面処理:ビニール被覆
アルミ線 ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1袋(5巻)
4日以内出荷
軽くて柔らかく加工しやすいので、工作/手芸/DIYなどに使用できます。
材質アルミ長さ(m)10
ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1巻
13日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0667アズワン品番67-5520-81
ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1巻
8日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):1.8●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0674アズワン品番67-5520-55
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.26mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.26mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1巻
17日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.26●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0677アズワン品番67-5520-68
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 100Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,898税込3,188
1巻
17日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0678アズワン品番67-5520-67
番線・針金(ワイヤー)