絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.77~0.83(1)
  • 0.8(7)
  • 1.2(1)
長さ(m)
  • 0.45
  • 0.35(9)
  • 0.7(8)
  • 5(16)
  • 6(12)
  • 8(12)
  • 10(83)
  • 12(16)
  • 14(10)
  • 15(29)
  • 16(9)
  • 20(47)
  • 23(10)
  • 25(13)
  • 30(16)
  • 40(19)
  • 50(10)
  • 100(40)
  • 110(11)
  • 200(16)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 京都スペーサー(2)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U字結束線 ステンレス製 モノタロウ

    U字結束線 ステンレス製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    309税込340
    1束(110本)
    当日出荷
    ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
    用途鉄筋の結束線径(mm)0.8番手#21材質SUS304質量(g)200
  • U字結束線 (10kg) モノタロウ

    U字結束線 (10kg)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10kg)
    当日出荷
    U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
    用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
  • メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メッキ 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    229税込252
    1巻
    当日出荷
    結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
    線径(Φmm)0.8(鉄線)質量(g)200番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
  • ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハント 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    369税込406
    1束
    当日出荷
    軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
    用途鉄線結束など。線径(Φmm)0.8(鉄線)材質なまし鉄線
  • メッキ 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサー

    メッキ 結束線 #21(0.8mm)

    京都スペーサー
    7,998税込8,798
    1式(10kg×2箱)
    当日出荷
    交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
    用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
  • ステンレス U字結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス U字結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1束(110本)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。
    用途鉄筋などの結束に。線径(mm)0.8材質SUS304質量(g)200番手21
  • 結束線 U型 WAKI(和気産業)

    結束線 U型

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
    用途建築現場での工作物等の結束等線径(Φmm)0.77~0.83材質亜鉛めっき線サイズ#21
  • エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO

    エポキシ鉄筋用被覆結束線

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1束
    当日出荷
    被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
    用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)グリーン引張強度(N)260
  • 生地 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサー

    生地 結束線 #21(0.8mm)

    京都スペーサー
    7,698税込8,468
    1式(10kg×2箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
    用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
番線・針金(ワイヤー)