プーリー :「25mm」の検索結果

プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
関連キーワード
433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)70 質量(g)56 使用荷重(kg)230 車径(mm)25 使用ロープ径(mm)~7
1個
310 税込341
8日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6907 アズワン品番65-8043-57
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6711 アズワン品番65-8042-44
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6909 アズワン品番65-8046-75
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6911 アズワン品番65-8046-02
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5724 アズワン品番65-7871-76
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5726 アズワン品番65-7861-19
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5751 アズワン品番65-7865-22
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5723 アズワン品番65-7871-64
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5750 アズワン品番65-7868-97
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5743 アズワン品番65-7871-78
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584 アズワン品番65-7879-60
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1125mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0081 アズワン品番65-7955-77
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:880mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1302 アズワン品番65-7910-23
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1303 アズワン品番65-7880-01
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1299 アズワン品番65-7883-30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1216 アズワン品番65-7890-33
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1767 アズワン品番65-7883-22
1個
4,998 税込5,498
欠品中

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:419mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0541 アズワン品番65-7880-08
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:375mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1512 アズワン品番65-7886-01
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1344mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-1288 アズワン品番65-7884-51
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 254 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1270mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:254●材質:ゴム●コード番号:217-0261 アズワン品番65-7874-54
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1223 アズワン品番65-7960-52
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1200mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1222 アズワン品番65-7964-11
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1214 アズワン品番65-7875-79
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1750 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1750mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1231 アズワン品番65-7873-76
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:295mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1250 アズワン品番65-7889-98
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-1292 アズワン品番65-7887-88
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1279 アズワン品番65-7876-76
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:225mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1245 アズワン品番65-7889-97
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0792 アズワン品番65-7885-19
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1265 アズワン品番65-7882-20
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1280mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:128●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1193 アズワン品番65-7889-29
1個
17,980 税込19,778
欠品中

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使
仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1210 アズワン品番65-7875-78
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1080 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
仕様●長さ:1080mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1188 アズワン品番65-7881-26
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:848mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1301 アズワン品番65-7964-14
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:710mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:217-0887 アズワン品番65-7883-99
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1236 アズワン品番65-7890-02
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷