過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付ヤマト科学9日以内出荷から14日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付ヤマト科学9日以内出荷から14日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。
万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。
設定温度をキーロックできます。
付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~