温度/湿度管理機器 :「恒温器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
質量(kg)1.3
電源AC100V 50/60Hz 15A
温度範囲(℃)0~200
温度精度±0.05~0.5℃
温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m
出力容量MAX15A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110
端子台外部入力:Y型 F0.3-3
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く)
電源(V)AC200(50/60Hz)
コード長さ(m)2
温度制御オートチューニング付PID制御
出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)
指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)
端子台M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。