温度/湿度管理機器 :「安全器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型番センサー保護チューブ サイズ(mm)Φ4用(FEP) アズワン品番1-5200-21
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

仕様Φ3.2mm用(材質:FEP) 型番センサー保護チューブ アズワン品番1-5196-22
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm) 設定温度(℃)-199.9~+199.9 温度制御方式ON/OFF制御 最小表示単位0.1℃ 付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分 温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番1-5826-22 温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
1個
28,900 税込31,790
当日出荷

温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm) 設定温度(℃)-199.9~+199.9 温度制御方式ON/OFF制御 最小表示単位0.1℃ 付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン 温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番1-5825-22 温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
32,400 税込35,640
当日出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01 寸法(mm)190×239×220 出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A 安全装置過電流ブレーカー タイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート 温度制御方式PID制御・SSR出力 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方 タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分 温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対) 容量(A)AC100/200V 25
1個
82,900 税込91,190
当日出荷

温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプK熱電対(Φ4×200mm) 設定温度(℃)-100~+600 温度制御方式ON/OFF制御 最小表示単位1℃ 付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分 温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番1-5826-21 温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

アズワン品番1-4114-09 材質FEP(フッ素樹脂)
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃ データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力 定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷) 安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路 制御方式ON/OFF制御 寸法(mm)95×150×47(突起除く) 出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより 電源コード(m)2.0(3Pプラグ) 温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m 指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です) 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-5238-41
1個
35,500 税込39,050
当日出荷

温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対 センサー寸法(mm)Φ4×200 温度制御方式マイコン式比例制御 安全装置サーキットブレーカー 本体サイズ(mm)75×127×55 センサーコード長(m)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
1個
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃ 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示精度F.S.±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0 アズワン品番1-4597-31 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 最小表示(℃)0.1
1個
32,200 税込35,420
翌々日出荷

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃ 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示精度F.S.±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0 アズワン品番1-4597-32 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 最小表示(℃)0.1
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)75×127×55 センサーK熱電対 安全装置サーキットブレーカー センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m) 温度制御方式マイコン式比例制御 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-4599-12 温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃) 接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0 付属品K熱電対×1本 寸法(mm)147×150×106 電源(V)AC100 50/60Hz センサーK熱電対 安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター 付加機能設定値メモリー・キーロック 温度表示精度±2.6℃ アズワン品番1-4598-21 温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示) 最小表示(℃)0.1
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷

温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷) 電源(V)AC100 50/60Hz 本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプK熱電対(Φ4×200mm) 設定温度(℃)-100~+600 温度制御方式ON/OFF制御 付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン 温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番1-5825-21 安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 最小表示(℃)1
1個
31,400 税込34,540
翌々日出荷

100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対 寸法(mm)160×185×130 入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz 安全装置過電流ブレーカー 温度制御方式ON/OFF制御 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 端子台センサー/M3、電源/M5 温度設定範囲(℃)0~500 アズワン品番4-5711-01 入力電源(V)AC100/200(単相) タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
67,900 税込74,690
翌々日出荷

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm アズワン品番1-4599-11
1個
21,900 税込24,090
欠品中

温度勾配を制御するフラッグシップモデル。 最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。 プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。 異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
寸法(mm)185×210×98 電源AC100V 50/60Hz 制御方式SSRによる電圧出力 センサータイプK熱電対 安全装置電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構 電源コード(m)約1.8 機能プログラム制御機能付 温度制御方式PID制御 指示精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 タイマー設定1~99時間59分 温度設定範囲(℃)0~500 アズワン品番1-5481-31-20 タイマープログラムにて対応可 接続容量(A)MAX12(AC100V/抵抗負荷) プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可) 校正証明書一般校正
1個
82,900 税込91,190
9日以内出荷

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5238-41-20 校正証明書一般校正
1個
47,500 税込52,250
9日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
106,500 税込117,150
9日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-20 校正証明書一般校正
1台
104,000 税込114,400
9日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
106,500 税込117,150
9日以内出荷

温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-6824-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
68,700 税込75,570
9日以内出荷

温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-6824-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
68,700 税込75,570
9日以内出荷