89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング 耐熱温度(℃)約280 ケーブルPFAコーティング 校正証明書一般校正
1本ほか
24,400 税込26,840
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(末端処理)むき出し線 材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆 使用温度範囲(℃)-196~+40 先端サイズΦ2.0×12mm 許容差Class3
1個
5,810 税込6,391
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01 寸法(mm)シース部Φ4.5×55 使用温度範囲(℃)-200~200 全長(m)2
1個
20,400 税込22,440
当日出荷

温度範囲(℃)-199~100 リード線(m)2 (圧着Y端子付) 材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆 仕様B級3線式
1個
24,200 税込26,620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)0~200 リード線(m)2 (圧着Y端子付)
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1本ほか
26,900 税込29,590
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm 先端寸法(mm)Φ2.4×25 測定温度範囲-50~200℃ 測定温度範囲(℃)-50~+200 アズワン品番4-1410-01 被覆材フッ素樹脂
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1本ほか
26,900 税込29,590
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~+200 外径(Φmm)(シース)4.0 耐熱温度(℃)シース部・リード部/200 リード線(端末部)オメガコネクター リード線長さ(m)2
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正
1個
31,900 税込35,090
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,200 税込39,820
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,400 税込37,840
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。 アズワン品番64-3723-71 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
29日以内出荷

1個
38,700 税込42,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質【被覆】フッ素樹脂 感温部(mm)Φ4.5×50 校正証明書一般校正
1個
21,100 税込23,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10 抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
1袋(10m)
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-20 校正証明書一般校正
1個
32,400 税込35,640
14日以内出荷

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
23,600 税込25,960
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(中国語)
1個
34,400 税込37,840
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
23,600 税込25,960
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,900 税込38,390
14日以内出荷

1個
38,700 税込42,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番5-1081-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
34,900 税込38,390
14日以内出荷

耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)4 温度範囲(℃)-50~250 材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂) リード線(m)2 端末M4Y端子 校正証明書一般校正
1個
25,400 税込27,940
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
27,900 税込30,690
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
27,900 税込30,690
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンK熱電対
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン測温抵抗体
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20 エレメント(μm)K・T 校正証明書一般校正
1個
16,600 税込18,260
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180) 接続Y型端子 リード線(m)2 リード線PTFE被覆
1個
7,650 税込8,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)