絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体 TSPシリーズ JUST測温抵抗体 TSPシリーズJUST
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
温度精度が高く、通常の電線で接続可能。
材質SUS316サイズΦ3.2×L50使用温度範囲(℃)0~300エレメント型式白金測温抵抗体(Pt100Ω)、クラスBアズワン品番4-6044-03
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ 安立計器高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ安立計器
30,980税込34,078
1本
13日以内出荷
低温用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:1.5応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
13日以内出荷から24日以内出荷
被覆極細温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
半固形・液体一般用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm アズワン低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mmアズワン
67,900税込74,690
1個
翌々日出荷
低温域に特化した温度調節器。-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。正動作(冷却動作)制御が可能です。ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。※接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。低温域に適したT熱電対を標準付属しています。アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様●出力制御方式:SSR電圧出力●対応センサー:T熱電対付属品シース型T熱電対センサー寸法(mm)130×160×84入力電圧(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)3Pプラグ 2温度制御方式ON/OFF制御出力容量AC100V 50/60Hz MAX15A接続端子制御出力/3Pコンセント温度設定範囲(℃)-40~+35アズワン品番4-6068-01最小表示(℃)0.1タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mmアズワン
67,900税込74,690
1個
12日以内出荷
100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
デジタル温度過昇防止器 アズワンデジタル温度過昇防止器アズワン
37,400税込41,140
1個
翌々日出荷
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0付属品K熱電対×1本寸法(mm)147×150×106電源(V)AC100 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター付加機能設定値メモリー・キーロック温度表示精度±2.6℃アズワン品番1-4598-21温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
43,600税込47,960
1個
欠品中
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワンK熱電対用補償導線 TWKシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
翌々日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。シリカガラス被膜は通常のガラス繊維被膜よりも高い耐熱温度を有しています。
材質全体被膜:シリカガラス長さ(m)10耐熱温度(℃)400アズワン品番4-2542-05エレメント(mm)0.32
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワンK熱電対用補償導線 TWKシリーズアズワン
8,590税込9,449
1本
当日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP長さ(m)10耐熱温度(℃)200アズワン品番4-2542-04エレメント(mm)0.32
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワンK熱電対用補償導線 TWKシリーズアズワン
6,290税込6,919
1本
翌々日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。
材質全体被膜:PVC長さ(m)10耐熱温度(℃)100アズワン品番4-2542-03エレメント(mm)0.32
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズアズワン
6,190税込6,809
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズアズワン
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)温度範囲(℃)-50~+700シース外径(Φmm)2.3リード線長さ(m)2
耐熱シースK熱電対Φ6.4× ミニオメガコネクタ 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ6.4× ミニオメガコネクタ 1260℃アズワン
56,100税込61,710
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ6.4× Y端子 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ6.4× Y端子 1260℃アズワン
53,600税込58,960
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃アズワン
45,400税込49,940
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ4.8× Y端子 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ4.8× Y端子 1260℃アズワン
42,800税込47,080
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃アズワン
36,200税込39,820
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ3.2× Y端子 1200℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ3.2× Y端子 1200℃アズワン
33,700税込37,070
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃アズワン
29,400税込32,340
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ1.6× Y端子 1100℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ1.6× Y端子 1100℃アズワン
26,900税込29,590
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃アズワン
31,800税込34,980
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ1.0× Y端子 1000℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ1.0× Y端子 1000℃アズワン
29,300税込32,230
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ4.8 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ4.8 T-35シリーズ中日本ヒーター
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ3.2 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ3.2 T-35シリーズ中日本ヒーター
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ中日本ヒーター
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ中日本ヒーター
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.0 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ1.0 T-35シリーズ中日本ヒーター
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
Kタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズ ラインアイKタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズラインアイ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
温度測定用センサーオプション。
T-14型温度センサー 中日本ヒーターT-14型温度センサー中日本ヒーター
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC)アズワン品番67-6304-41
Noir電動ハンドガン用 変換コネクタ GFORCENoir電動ハンドガン用 変換コネクタGFORCE
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
Noirシリーズ電動ハンドガン用変換コネクタ
仕様●サイズ:83×24×12mm●重量:3.3g●コネクタータイプ:BEC(JST)コネクタアズワン品番67-6611-31
Noir電動サブマシンガン用 変換コネクタ GFORCENoir電動サブマシンガン用 変換コネクタGFORCE
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Noirシリーズ電動サブマシンガン用変換コネクタ
仕様●サイズ:96×29×14.9mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタアズワン品番67-6611-37
Noir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタ GFORCENoir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタGFORCE
1,298税込1,428
1個
33日以内出荷
Noir次世代(SOPMOD)用変換コネクタ
仕様●サイズ:118×21.8×15.2mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタアズワン品番67-6611-44
コントロールヒーター SCH-900SC クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900SCクマガイ電工
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701アズワン品番67-4829-93
コントロールヒーター SCH-900C クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900Cクマガイ電工
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700アズワン品番67-4829-92
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)アズワン品番67-4764-04
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー ビーズ型センサ
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ
仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1mアズワン品番67-4764-32
Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)Pt100ΩセンサA-Gas Japan(旧:FUSO)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
FUSO-370/372用の温度センサー
超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱超高速・高精度・高性能 温度調節器坂口電熱
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
温度/湿度管理機器