ローカット安全靴は、履き口がくるぶしまでの短い安全靴で、短靴(たんぐつ)と表記されることもあります。短靴は、着脱がしやすく、動作性に優れています。甲被には、マジックタイプや紐タイプがあります。マジックタイプの安全靴は着脱が容易ですが、着脱頻度が多すぎるとマジック部分の粘着力が弱まる場合があります。紐タイプの安全靴は作業のたびに靴紐を結びなおす必要がありますが、足の形に合わせた着用がしやすいです。ご自身にぴったりのローカット安全靴を選びましょう。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(13)
24(14)
24.5(13)
25(14)
25.5(14)
26(14)
26.5(14)
27(14)
27.5(14)
28(13)
サイズ(cm)をもっと見る
高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
ブルー 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂 種別スニーカー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)440(26.0cm) 機能軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 靴底2層底 メーカー商品コード1000080 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ローカット 材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ 先芯ワイドACM樹脂先芯 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)860(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。
ブラック×ガンメタル 足幅3E JIS規格JIS T8101 S種 適合中敷/FIZ001(別売) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約415(26.5cm) インナー取外し式 機能クッション性 靴底2層底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
22,000 税込24,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。 着脱簡単なマジックタイプ。
形状ローカット 質量(g)415/片足 種類セーフティーシューズ ウィズEEE 先芯鋼製先芯 甲革牛ベロア革 表底発泡ポリウレタン2層底 JIS規格T8101革製SE 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)910(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 ブルー 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 標準質量(g)900(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 メーカー商品コード1520450 中敷カップインソール
1足
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 赤/黒 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 革製S種 材質(アッパー)牛革(スムース仕上) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)450(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 中敷クレイドル・インソール
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。 トラスコ品番321-7794 材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 形状ローカット ブルー 規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 寸法(cm)25.5 機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷

2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収のマジックタイプ。JIS T8101 革製S種E合格品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS T8101 革製S種E合格品 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)465(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2層構造ポリウレタン底を使用し、マジックタイプで脱ぎ履きしやすい。JIS T8101 革製S種E合格品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 革製S種E合格品 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)495(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 S種E相当品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS T8101 革製S種E相当品 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 機能衝撃吸収性 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,398 税込8,138
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
形状ローカット 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)新ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H352
エコ商品
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。
形状ローカット ブラック 種類安全靴 製法インジェクション 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約492(25.5) 機能軽量、耐久性 JIS規格JIS8101 S種認可 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適法
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。 材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール ブラック 規格JIS T 8101 CI/S/P1合格 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート 人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します 超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ
用途工業系学校・自動車整備・生産工場など 形状ローカット 質量(g)930(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CI/S/P1 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)900(26.0cm/1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジック式
1足
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)