ローカット安全靴は、履き口がくるぶしまでの短い安全靴で、短靴(たんぐつ)と表記されることもあります。短靴は、着脱がしやすく、動作性に優れています。甲被には、マジックタイプや紐タイプがあります。マジックタイプの安全靴は着脱が容易ですが、着脱頻度が多すぎるとマジック部分の粘着力が弱まる場合があります。紐タイプの安全靴は作業のたびに靴紐を結びなおす必要がありますが、足の形に合わせた着用がしやすいです。ご自身にぴったりのローカット安全靴を選びましょう。
商品豆知識
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(80)
24(90)
24.5(94)
25(97)
25.5(95)
26(92)
26.5(94)
27(95)
27.5(83)
28(93)
サイズ(cm)をもっと見る
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂
JIS規格JIS規格合格
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷カップインソール
質量(g)770(26.0cm/両足)
色ブラック
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。
従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。
着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)780(26cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
靴底2層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。
色ブラック×ガンメタル
足幅3E
JIS規格JIS T8101 S種
適合中敷/FIZ001(別売)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約415(26.5cm)
インナー取外し式
機能クッション性
靴底2層底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
着脱簡単なマジックタイプ。
形状ローカット
質量(g)415/片足
種類セーフティーシューズ
ウィズEEE
先芯鋼製先芯
甲革牛ベロア革
表底発泡ポリウレタン2層底
JIS規格T8101革製SE
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性
標準質量(g)910(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)375
材質(先芯)鋼鉄
メーカー商品コード2180770
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
仕様反射材付
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
ウィズEEE
形状ローカット
質量(g)410/片足
先芯鋼製先芯
甲革牛ベロア革
表底発泡ポリウレタン2層底
JIS規格T8101革製SE
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性
標準質量(g)890(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
材質(ソール)合成ゴム2層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ革靴
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。
材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール
色ブラック
規格JIS T 8101 CI/S/P1合格
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。
材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底
形状ローカット
種類安全靴
標準質量(g/片足)630
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)PEカップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など
形状ローカット
色ブラック
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革牛クロム革
機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
標準質量(g)820(26.0cm1足)
足幅3E
靴底発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)ワイド樹脂製
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
女性用安全靴。スマートなデザインに仕上げた女性用安全靴。101はJIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格品です。
色黒
製法C式
甲革牛革クロム
JIS規格JIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
靴タイプ革靴
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)新ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。