10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(4)
24(4)
24.5(4)
25(5)
25.5(5)
26(4)
26.5(5)
27(6)
27.5(4)
28(5)
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 足幅EEE 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格 材質(アッパー)牛革(型押) 機能耐油/耐薬品 材質(底部)ゴム1層 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。 トラスコ品番321-7794 材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 形状ローカット ブルー サイズ(cm)25.5 規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷

靴底は油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.5倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。アーチクッション、中足パッド、かかと部は通常の2倍の厚みのカップインソールを採用しました。
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:PE カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) ブラック 規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製U種<重作業用>E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番323-6685 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) ブラック サイズ(cm)27 規格JIS T 8101 C1/S/P1/F2 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
11,980 税込13,178
翌々日出荷

雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
1足
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
1足
22,980 税込25,278
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)