セーフティスニーカー :「EEE」の検索結果
セーフティスニーカーでは、先芯入りのスニーカー・シューズを掲載しています。日常的に重量物を取り扱う機会が少ないものの、つま先の保護性能は欲しいという方におすすめです。豊富なデザインや機能性から製品を選べるのも魅力です。先芯入りのかっこいい作業靴・おしゃれな作業靴をお求めの方は、本カテゴリから製品をお探しください。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。
オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業
形状ローカット
規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプマジック
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類プロテクティブスニーカー
長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))
材質(ソール)ラバー
ウィズEEE
材質(甲被)人工皮革/合成皮革
標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業
形状ローカット
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC』
ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。
足が喜ぶ、この軽さ
ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい
クッション性が高く、耐滑性に優れたソール
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上
シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
材質人工皮革・天然繊維・天然皮革
質量(g)約405(26.0cm 片方)
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ25.0~28.0、29.0
PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業
色09:ブラック
質量(g)約480(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
粉上に適したソール設計ソール周りに鋭利な意匠を交互に配置した、すべりにくい設計。着脱しやすいスリッポンタイプ。
ソフトな人工皮革を使用:快適な履き心地
マシュマロ感覚の履き心地:インソール・履き口周りがソフト
先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
周りの意匠:鋭利な意匠を交互に配置、粉上に適した設計
中の意匠:床面に適した設計
白いアウトソール:床への色付着を軽減
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
形状ローカット
色01:ホワイト
質量(g)約385(26片方)
材質(甲)人工皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプスリッポンタイプ
PRIME FIT AG 11L
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。
スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω
測定温度:20±2℃
相対湿度:30±5%、85±5%
このシューズはEN ISO規格認定品です。
またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業
色09:ブラック
質量(g)約460(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。