戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ平型
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質SUS304
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等
材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート
芯棒鉄
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1350シリーズ
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプコ型
形状固定
型式C-2350型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
種類K型
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品車軸
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料(0.34MB)
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質SUS304
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ平型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1
2
次へ
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
戸車・車のみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。