絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(6)
  • 家研販売(6)
  • エスコ(5)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • アトムリビンテック(1)
タイプ
タイプ
Y型(1)
タイプ
山V型(1)
タイプ
平型(7)
タイプ
溝R型(11)
車輪径(Φmm)
  • 28
  • 24(14)
  • 25(29)
  • 30(147)
  • 33(70)
  • 35(39)
  • 36(83)
  • 40(25)
  • 42(45)
  • 50(147)
  • 60(144)
  • 75(138)
  • 90(125)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車MK(丸喜金属本社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸型仕様丸型の戸車
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 平型ヨコヅナ
12,980税込14,278
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用タイプ平型
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車ヨコヅナ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ