絞り込み
タイプ
タイプ
Y型(1)
タイプ
山V型(1)
タイプ
平型(6)
タイプ
溝R型(11)
ブランド
  • ヨコヅナ(6)
  • 家研販売(6)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • アトムリビンテック(1)
車輪径(Φmm)
  • 28
  • 24(14)
  • 25(26)
  • 30(143)
  • 33(68)
  • 35(36)
  • 36(82)
  • 40(24)
  • 42(46)
  • 50(139)
  • 60(139)
  • 75(129)
  • 90(118)
  • 100(76)
  • 105(42)
  • 110(40)
  • 120(47)
  • 130(33)
  • 150(72)
  • 200(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型

    ヨコヅナ(62件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)車輪径(Φmm)28耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
  • 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 鉄枠

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
  • 調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ

    公団・公社用戸車・車のみ

    ヨコヅナ(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質SUS304形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様丸型の戸車タイプ丸型
  • サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

    ヨコヅナ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車 平型

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途サッシ用タイプ平型
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ