調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
調整戸車(木製引戸用)05型家研販売予約販売
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)03型家研販売当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)30/2
木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
木製引戸用 調整戸車 MR2型家研販売(1件のレビュー)当日出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16高さ(mm)38軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
木製引戸用 調整戸車 K3型家研販売(5件のレビュー)当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
調整戸車(木製引戸用)家研販売3日以内出荷
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36材質(本体)スチール材質(車輪)ポリアセタール樹脂種類R型耐荷重(kg)40(2個)材質(軸受)ベアリング626ZZ耐久性15万回(メーカーテスト)
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3