絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 戸車・車のみ

813件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン戸車 丸 ハイロジックナイロン戸車 丸ハイロジック
359税込395
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
サッシ用取替戸車 三協用 ハイロジックサッシ用取替戸車 三協用ハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジックVレール戸車V型鉄枠ハイロジック
859税込945
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
Vレール戸車U型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車U型ステンレス枠ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
重量用車(UD SYSTEM) アトムリビンテック重量用車(UD SYSTEM)アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング金属ベアリング
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
プリンターペーパー(3ロールセット) BOSCH(ボッシュ)プリンターペーパー(3ロールセット)BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
BAT121/131でも使用可能
セット内容1681420028(プリンターペーパー) 3個
重量戸車 (樹脂製) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (樹脂製)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット(4個)
当日出荷
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
コロナ 防音戸車 ツチノコロナ 防音戸車ツチノ
449税込494
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)材質(車輪)合成ゴム付属品取付用ネジ(クギ)
フジ リムナイロン戸車 ツチノフジ リムナイロン戸車ツチノ
319税込351
1パック(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(車輪)ナイロン付属品取付用ネジ(クギ)
網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)網戸戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車MK(丸喜金属本社)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸型仕様丸型の戸車
網戸下戸車 新日軽(LIXIL)網戸下戸車新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
欠品中
セット内容本体(E8LC1103)LRセット(計2個入り)CBステン
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入MK(丸喜金属本社)
659税込725
1個
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)48.7耐荷重(kg)40/2個使用時
木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
欠品中
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)ローラー戸車 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
629税込692
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
ベスト 775 バランス2連戸車 BEST(ベスト)[金物]ベスト 775 バランス2連戸車BEST(ベスト)[金物]
499税込549
1箱(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)22.4材質枠:鋼板、車:デルリン
フラットレール用戸車 YU130 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YU130ケージーパルテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30
フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30ケージーパルテック(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 KNK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KNK33ケージーパルテック
319税込351
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
取替サッシ戸車 平ジュラコン(R) ハイロジック取替サッシ戸車 平ジュラコン(R)ハイロジック(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸などタイプ平型
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
959税込1,055
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸車輪径(Φmm)25適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
下車 ステンレス枠 ヨコヅナ下車 ステンレス枠ヨコヅナ
5,998税込6,598
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
平型調整戸車 エスコ平型調整戸車エスコ
1,140税込1,254
1セット(2個)
当日出荷
タイプ平型エスコ品番EA986RF-12
純正網戸用取替戸車 三協 外付用 エスエス興商純正網戸用取替戸車 三協 外付用エスエス興商
1,798税込1,978
1パック(1個)
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格B30972A適合メーカー三協用
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
翌々日出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]T728Y 二次元調整戸車Y型BEST(ベスト)[金物]
729税込802
1個
10日以内出荷
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂耐荷重 30kg/2ヶ付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
Sソフトモーション用戸車 TOSTEM(LIXIL)Sソフトモーション用戸車TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考Sソフトモーション用適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ平型
V戸車 ヨコヅナV戸車ヨコヅナ
189税込208
1個
翌日出荷
防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
材質枠:鉄 車:ジュラコン車径(mm)33
ショウレックス戸車 ツチノショウレックス戸車ツチノ
299税込329
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm)18耐荷重(kg)10(2個あたり)材質(枠)SPCCユニクロメッキ材質(軸)材質(車輪)ポリプロピレン付属品取付用ネジ(クギ)
吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車ヨコヅナ
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
ベアリング入ステンレス戸車 H型 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車 H型ヨコヅナ
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型材質(枠)ステンレス枠寸法E(mm)6寸法G(mm)14寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法K(mm)4寸法L(mm)13寸法M(mm)5板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
精密防音戸車 ハイロジック精密防音戸車ハイロジック
799税込879
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
戸車 袖型 K9(駒谷)戸車 袖型K9(駒谷)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
タイプ袖型材質(枠)SUS304材質(車輪)SUS304寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
戸車・車のみ