絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 戸車・車のみ

813件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り戸ユニット ハイロジック吊り戸ユニットハイロジック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好みの扉でリノベーション・DIYレールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれますレールと吊戸車が見えるアウトセットタイプブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別扉用(室内用)ブラック耐荷重(kg)35レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)35~45
クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 TOSTEM(LIXIL)クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
戸車 AIOULE(ふじわら)戸車AIOULE(ふじわら)
149税込164
1個
翌日出荷
硝子障子用ウレタン丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ウレタン(車)。
V戸車 ケージーパルテックV戸車ケージーパルテック
349税込384
1個
翌日出荷
精密防音戸車・高級ベアリング入。耐荷重(2ヶ):40kg。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R)車径(mm)33
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
90税込99
1個
翌日出荷
硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
V戸車 ノーブランドV戸車ノーブランド
339税込373
1個
翌日出荷
調整戸車・ベアリング入。
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナスライドラック用 上部ガイドローラー 19平ヨコヅナ
539税込593
1個
3日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
689税込758
1個
翌日出荷
ブロックレール用調整戸車です。鉄クロメートコ型枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
329税込362
1個
翌日出荷
ブロックレール用戸車です。鉄クロメート平枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
スペーサー(SR2併用型) 家研販売スペーサー(SR2併用型)家研販売
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン
固定戸車(木製引戸用)F3型 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型家研販売
419税込461
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
戸車用サカメ釘 #13×19mm 60個入 BEAVER(ビーバー)戸車用サカメ釘 #13×19mm 60個入BEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(60個)
当日出荷
建築金物シリーズの釘です。
寸法(mm)13×19アズワン品番64-3229-62
鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
459税込505
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付ヨコヅナ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
ステンレスベアリング入戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
平型です。
用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(丸型)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
丸型です。
用途鋼製建具タイプ丸型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラック用 戸車 ヨコヅナスライドラック用 戸車ヨコヅナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型サイズ(mm)26材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ用戸車 新日軽(LIXIL)サッシ用戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
889税込978
1箱(2個)
当日出荷
対応商品アリッツPG
網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)網戸戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
5日以内出荷
セット内容戸車10個、取付ねじ10本 商品コード変更:AZWS148→FNMS164。1個/1セットはAZWS048(戸車1個、取付ねじ1本)シルバー対応商品内付CS
網戸戸車 新日軽(LIXIL)網戸戸車新日軽(LIXIL)
439税込483特価
1箱(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シルバー
V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
網戸上戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)網戸上戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
適合アルプラ70、テクト2、フォルティア、テクト出入口引違い戸セット内容本体×2(LRセット)ブラック
NMメンテ フレ止め(上戸車) 新日軽(LIXIL)NMメンテ フレ止め(上戸車)新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途振れ止め(上戸車)セット内容本体(S8LC1069)LRセット(計2個入り)セピアブラック
雨戸戸車 新日軽(LIXIL)雨戸戸車新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
5日以内出荷
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
調整戸車 TOSTEM(LIXIL)調整戸車TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途引戸用調整戸車セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1刻印家研
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用ヤボシ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型ヤボシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,798税込4,178
1箱(12個)
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプV型車輪径(Φmm)30角材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
木製引戸用 調整戸車 MR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 MR2型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16高さ(mm)38軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
防音戸車 ACE(エース)防音戸車ACE(エース)
279税込307
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)ローラー戸車 平WAKI(和気産業)
659税込725
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
Uステンレール用戸車 車のみ ヨコヅナUステンレール用戸車 車のみヨコヅナ
549税込604
1個
当日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)45材質(車輪)LPプラス寸法e(mm)11寸法a(Φmm)45寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付後微調整が簡単。
用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
赤枠2mm厚ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車ヨコヅナ
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車 ヨコヅナUステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車ヨコヅナ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)50寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車・車のみ